ACUITY LITHONIA LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescent Fixture Std | AC2QDN 2LYX6

LITHONIA LIGHTING LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. fluoresoiva valaisin vakio

Varastossa
Tuote: AC2QDN Malli: LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PSRistiviite: 2LYX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€270.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStandard-sarjan loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue50-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
KanavaliitinYhdistelmäruuvi päätylevy / kanavaliitin
Kanavan leveys4-3 / 16 "
Valaisimen tyyppiYleiskäyttöinen vakiosarja
Valaisimen teho146
Korkeus4"
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF96T8HO
Lampun watti86
Pituus96 "
AsennusYksittäin tai peräkkäin, suoraan pintaan tai ripustettuna
Heijastimen tyyppiAvattu
Jännite120-277
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tyyppiValaisimen tehoKorkeuseräHeijastimen tyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescent Fixture Std | AC2QDM 2LYX5 L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS-20 - 158 astetta FYleiskäyttöinen vakiosarja1464"Standard-sarjan loisteputkivalaisinAukoton12 "€296.11
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Loisteputki HD | AC2QDP 2LYX7 AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS50-104 astetta FHeavy Duty T8 -sarja1726.625 "Raskas loisteputkivalaisinAvattu13.38 "€256.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. fluoresoiva valaisin vakio
€270.30 / yksikkö