Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA L 2 32 GEB120IS CS10 HC Valaisin Industrial 1w | AE60FZW 7YA5

LITHONIA LIGHTING L 2 32 120 GEB10IS CS1 HC Fixture Industrial 60w

Varastossa
Tuote: AE7FZW Malli: L 2 32 120 GEB10IS CS1 HCRistiviite: 5YA73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShoplight
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppiKaupan valot
Valaisimen teho56
Korkeus4"
Asumisen viimeistelyLämpösetti valkoinen polyesterimaali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48 "
OttelukoodiOLLA
AsennusYksilö, rivi, pinta tai keskeytetty
Heijastimen tyyppiAukoton
Jännite120
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.79
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)125.48
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite, johtosarja ja ketjun ripustin

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitteen määräLampun määräLampun wattiPituusAsennusHeijastimen tyyppiHinta
ACUITY LITHONIA EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXP 2MZC5 EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin0-104 astetta F232848 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€159.31
ACUITY LITHONIA EJS 2 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXQ 2MZC8 EJS 2 32 MVOLT GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123248 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAukoton€146.41
ACUITY LITHONIA EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXT 2MZD1 EJSA 2 32 MVOLT GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123248 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAvattu€145.08
ACUITY LITHONIA L 1 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXV 2MZD6 L 1 32 MVOLT GEB10ISStandard-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F113248 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€119.66
ACUITY LITHONIA TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXW 2MZD7 TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F242896 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAukoton€293.37
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXX 2MZD8 TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F2410996 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAvattu€298.29
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TL 1 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXY 2MZD9 TL 1 32 MVOLT GEB10ISStandard-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123296 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€247.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING L 2 32 120 GEB10IS CS1 HC Fixture Industrial 60w
€117.52 / yksikkö