ACUITY LITHONIA FMML 7 830 LED-uppoasennus pyöreä valkoinen alumiini 3000K 9.3 wattia | AH8GNR 38TA06

LITHONIA LIGHTING FMML 7 830 LED-uppoasennus pyöreä valkoinen alumiini 3000K 9.3 wattia

Tuote: AH8GNR Malli: FMML 7Ristiviite: 38TA06

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-uppoasennus
Värilämpötila.3000K
CRI80
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR
Korkeus1.75 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloAlumiini
Pituus7.25 "
Lumens642
Lumenia wattia kohden63.0
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-17 astetta 35 astetta C.
Jännite120
Takuu5 v.
Watts9.3
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6124
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVärilämpötila.CRILinssiLumensLumenia wattia kohdenTemp. alueTakuuHinta
ACUITY LITHONIA FMLRL 11 14840 M4 Led-uppoasennusvalaisin 11 tuumaa 16w 4000k | AF7TCG 22LU34 FMLRL 11 14840 M411 "4000K85Valkoinen akryyli1100690-85 astetta F5 vuotta€117.89
ACUITY LITHONIA FMLRL 14 20840 M4 Led-uppoasennusvalaisin 14 tuumaa 24w 4000k | AF7TCH 22LU35 FMLRL 14 20840 M414 "4000K85Valkoinen akryyli1600670-85 astetta F5 vuotta€151.94
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BN M4 Led-uppoasennusteline 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABD 30YT56 FMSATL 13 14840 BN M413 "4000K80Valkoinen akryyli110063-10 - 85 astetta F5 v.€219.06
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BZA M4 Led-uppoasennusteline 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABE 30YT57 FMSATL 13 14840 BZA M413 "4000K80Valkoinen akryyli110063-10 - 85 astetta F5 v.€232.50
ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BN M4 Led-uppoasennus 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABF 30YT58 FMSATL 16 20840 BN M416 "4000K80Valkoinen akryyli160063-10 - 85 astetta F5 v.€228.95
ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BZA M4 Led-uppoasennusteline 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABG 30YT59 FMSATL 16 20840 BZA M416 "4000K80Valkoinen akryyli160063-10 - 85 astetta F5 v.€291.98
ACUITY LITHONIA FMLL 9 ​​30840 Led-uppoasennus 35w 4000k 120v 3100 Lm | AG2ABH 30YT60 FMLL 9 ​​3084048 "4000K80Valkoinen akryyli310063-10 - 85 astetta F5 v.€308.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMML 7 830 LED-uppoasennus pyöreä valkoinen alumiini 3000K 9.3 wattia