Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BN M4 Led-uppoasennusteline 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABD 30YT56

LITHONIA LIGHTING FMSATL 13 14840 BN M4 Led Uppoasennus 16w 4000k 120v 1000Lm

Varastossa
Tuote: AG2ABD Malli: FMSATL 13 14840 BN M4Ristiviite: 30YT56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-uppoasennus
Värilämpötila.4000K
CRI80
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus4"
Kotelon väriHarjattu nikkeli
KoteloTeräs
Pituus13 "
LinssiValkoinen akryyli
Lumens1100
Lumenia wattia kohden63
LEDien lukumäärä0
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-10 - 85 astetta F
Jännite120
Takuu5 v.
Watts16
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6515
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9405101000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVärilämpötila.CRILinssiLumensLumenia wattia kohdenTemp. alueTakuuHinta
ACUITY LITHONIA FMLRL 11 14840 M4 Led-uppoasennusvalaisin 11 tuumaa 16w 4000k | AF7TCG 22LU34 FMLRL 11 14840 M411 "4000K85Valkoinen akryyli1100690-85 astetta F5 vuotta€117.89
ACUITY LITHONIA FMLRL 14 20840 M4 Led-uppoasennusvalaisin 14 tuumaa 24w 4000k | AF7TCH 22LU35 FMLRL 14 20840 M414 "4000K85Valkoinen akryyli1600670-85 astetta F5 vuotta€151.94
ACUITY LITHONIA FMSATL 13 14840 BZA M4 Led-uppoasennusteline 16w 4000k 120v 1000 Lm | AG2ABE 30YT57 FMSATL 13 14840 BZA M413 "4000K80Valkoinen akryyli110063-10 - 85 astetta F5 v.€232.50
ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BN M4 Led-uppoasennus 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABF 30YT58 FMSATL 16 20840 BN M416 "4000K80Valkoinen akryyli160063-10 - 85 astetta F5 v.€228.95
ACUITY LITHONIA FMSATL 16 20840 BZA M4 Led-uppoasennusteline 24w 4000k 120v 1500 Lm | AG2ABG 30YT59 FMSATL 16 20840 BZA M416 "4000K80Valkoinen akryyli160063-10 - 85 astetta F5 v.€291.98
ACUITY LITHONIA FMLL 9 ​​30840 Led-uppoasennus 35w 4000k 120v 3100 Lm | AG2ABH 30YT60 FMLL 9 ​​3084048 "4000K80Valkoinen akryyli310063-10 - 85 astetta F5 v.€308.18
ACUITY LITHONIA FMDECL 10 14840 BN M4 Led-uppoasennusvalaisin 16w 120v 1000 Lm | AG2ABL 30YT63 FMDECL 10 14840 BN M410 "4000K80Valkoinen lasi100048-10 - 85 astetta F5 v.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMSATL 13 14840 BN M4 Led Uppoasennus 16w 4000k 120v 1000Lm
€219.06 / yksikkö