Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA FMLSL 14 20840 M4 led-neliövalo 14 tuumaa 24w 4000k | AF7TCK 22LU37

LITHONIA LIGHTING FMLSL 14 20840 M4 Led Square Light 14 tuumaa 24w 4000k

Varastossa
Tuote: AF7TCK Malli: FMLSL 14 20840 M4Ristiviite: 22LU37

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-neliövalo
Värilämpötila.4000K
CRI85
Korkeus3.25 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
Pituus14 "
LinssiValkoinen akryyli
Lumens1600
Lumenia wattia kohden67
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-85 astetta F
Jännite120
Takuu5 vuotta
Watts24
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9026804000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLumensLumenia wattia kohdenWattsLeveysHinta
ACUITY LITHONIA FMLSL 11 14840 M4 LED -neliövalaisin 11 tuumaa 16w 4000k | AF7TCJ 22LU36 FMLSL 11 14840 M411 "1100691611 "€148.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMLSL 14 20840 M4 Led Square Light 14 tuumaa 24w 4000k
€146.92 / yksikkö