Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA FMLSL 11 14840 M4 LED -neliövalaisin 11 tuumaa 16w 4000k | AF7TCJ 22LU36

LITHONIA LIGHTING FMLSL 11 14840 M4 Led Square Light 11 tuumaa 16w 4000k

Varastossa
Tuote: AF7TCJ Malli: FMLSL 11 14840 M4Ristiviite: 22LU36

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€125.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-neliövalo
Värilämpötila.4000K
CRI85
Korkeus3.25 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
Pituus11 "
LinssiValkoinen akryyli
Lumens1100
Lumenia wattia kohden69
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-85 astetta F
Jännite120
Takuu5 vuotta
Watts16
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.233
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi9026804000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLumensLumenia wattia kohdenWattsLeveysHinta
ACUITY LITHONIA FMLSL 14 20840 M4 led-neliövalo 14 tuumaa 24w 4000k | AF7TCK 22LU37 FMLSL 14 20840 M414 "1600672414 "€124.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING FMLSL 11 14840 M4 Led Square Light 11 tuumaa 16w 4000k
€125.72 / yksikkö