ACUITY LITHONIA DSXPG LED 20C 700 50K ASY MVOLT DWHXD Led-pysäköintihallivalo 51w 5000k | AB8RNN 26X716

LITHONIA LIGHTING DSXPG LED 20C 700 50K ASY MVOLT DWHXD Led Parkkitallin valo 51w 5000k

Varastossa
Tuote: AB8RNN Malli: DSXPG LED 20C 700 50K ASY MVOLT DWHXDRistiviite: 26X716

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-pysäköintihallin valo
Värilämpötila.5000K
CRI65
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.437 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloAlumiini
LED-vaihto175 W HPS / MH
Pituus17.75 "
Valon jakautuminenEpäsymmetrinen
Lumens5000
Lumenia wattia kohden94
Nimetty elämä100,000 hr.
Temp. alue-40C on 40C
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Watts51
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)8.74
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon jakautuminenLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
ACUITY LITHONIA DSXPG LED 20C 700 50K T5W MVOLT DWHXD Led-pysäköintihallivalo 51w 5000k | AB8RNR 26X719 DSXPG LED 20C 700 50K T5W MVOLT DWHXDLeveä51669751€787.63
ACUITY LITHONIA DSXPG LED 20C 1000 50K T5W MVOLT DWHXD Led-pysäköintihallivalo 71w 5000k | AB8RNW 26X723 DSXPG LED 20C 1000 50K T5W MVOLT DWHXDLeveä65468871€1,082.27
ACUITY LITHONIA DSXPG LED 20C 1000 50K ASY MVOLT DWHXD Led-pysäköintihallivalo 71w 5000k | AB8RNY 26X725 DSXPG LED 20C 1000 50K ASY MVOLT DWHXDEpäsymmetrinen63358671€940.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXPG LED 20C 700 50K ASY MVOLT DWHXD Led Parkkitallin valo 51w 5000k
€829.34 / yksikkö