ACUITY LITHONIA DSXPG LED 20C 1000 40K T5E MVOLT DWHXD Led-pysäköintihallivalo 71w 4000k | AB8RPL 26X737

LITHONIA LIGHTING DSXPG LED 20C 1000 40K T5E MVOLT DWHXD Led Parkkitallin valo 71w 4000k

Varastossa
Tuote: AB8RPL Malli: DSXPG LED 20C 1000 40K T5E MVOLT DWHXDRistiviite: 26X737

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,108.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-pysäköintihallin valo
Värilämpötila.4000K
CRI70
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.437 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloAlumiini
LED-vaihto175 W HPS / MH
Pituus17.75 "
Valon jakautuminenmerkintä
Lumens6064
Lumenia wattia kohden82
Nimetty elämä100,000 hr.
Temp. alue-40C on 40C
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Watts71
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)8.74
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValon jakautuminenLumensHinta
ACUITY LITHONIA DSXPG LED 20C 1000 40K T5W MVOLT DWHXD Led-pysäköintihallivalo 71w 4000k | AB8RPM 26X738 DSXPG LED 20C 1000 40K T5W MVOLT DWHXDLeveä6043€955.40
ACUITY LITHONIA DSXPG LED 20C 1000 40K T5M MVOLT DWHXD Led-pysäköintihallivalo 71w 4000k | AB8RPN 26X739 DSXPG LED 20C 1000 40K T5M MVOLT DWHXDKeskikokoinen6036€1,021.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSXPG LED 20C 1000 40K T5E MVOLT DWHXD Led Parkkitallin valo 71w 4000k
€1,108.51 / yksikkö