Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA CMR 9 P 347 Läsnäoloanturi Pir 452 Sq. Jalat | AC6JBP 34A209

LITHONIA LIGHTING CMR 9 P 347 käyttöaste Anturi Pir 452 Sq. Jalat

Varastossa
Tuote: AC6JBP Malli: CMR 9 P 347Ristiviite: 34A209

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysanturi
VäriValkoinen
Kattavuus452 sq ft.
Installation TypeKatto
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
AikaviiveMukautuva / manuaalinen
Ajastinalue30 sekunti. 20 minuuttiin.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite120/277/347 VAC
Wattia @ 120 V800
Wattia @ 277 V1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valokenno

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusAnturin tyyppiAikaviiveAjastinalueKatselukulmaJänniteHinta
ACUITY LITHONIA CMR 9 P Läsnäoloanturi Pir 452 Sq. Jalat | AC6JBN 34A206 CMR 9 S452 sq ft.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen30 sekunti. 20 minuuttiin.360 Tutkinnot120 / 277 VAC€194.22
ACUITY LITHONIA WSX PDT WH Läsnäolotunnistin Pir / micro 2000 Square Feet White | AF7DCG 20VE44 WSX PDT WH2000 sq ft.Kaksoisteknologia PIR / mikrofoniSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€233.65
ACUITY LITHONIA WSX 2P WH Läsnäoloanturi Pir 2000 neliön jalat valkoinen | AF7DCH 20VE45 WSX 2P WH2000 sq ft.Passiivinen infrapunaSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€200.47
ACUITY LITHONIA WSX PDT 2P WH Läsnäoloanturi Pir / micro 2000 neliön jalat valkoinen | AF7DCJ 20VE46 WSX PDT 2P WH2000 sq ft.Kaksoisteknologia PIR / mikrofoniSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€235.49
ACUITY LITHONIA WSX PDT NL WH Läsnäoloanturi Pir / micro 2000 neliön jalat valkoinen | AF7DCK 20VE48 WSX PDT NL WH2000 sq ft.Kaksoisteknologia PIR / mikrofoniSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€180.18
ACUITY LITHONIA WSX 2P NL WH Läsnäoloanturi Pir 2000 neliöjalat valkoinen | AF7DCL 20VE49 WSX 2P NL WH2000 sq ft.Passiivinen infrapunaSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€181.66
ACUITY LITHONIA WSX PDT 2P NL WH Läsnäoloanturi Pir / micro 2000 neliön jalat valkoinen | AF7DCM 20VE50 WSX PDT 2P NL WH2000 sq ft.Kaksoisteknologia PIR / mikrofoniSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€229.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING CMR 9 P 347 käyttöaste Anturi Pir 452 Sq. Jalat
€246.23 / yksikkö