Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WSX PDT 2P NL WH Läsnäoloanturi Pir / micro 2000 neliön jalat valkoinen | AF7DCM 20VE50

LITHONIA LIGHTING WSX PDT 2P NL WH käyttöasteen anturi Pir/mikro 2000 neliöjalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7DCM Malli: WSX PDT 2P NL WHRistiviite: 20VE50

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysanturi
VäriValkoinen
Kattavuus2000 sq ft.
Installation TypeSeinä
Anturin tyyppiKaksoisteknologia PIR / mikrofoni
AikaviiveSäädettävä
Ajastinalue30 sekunti. 30 minuuttiin.
Katselukulma180 Tutkinnot
Jännite120 / 277 VAC
Wattia @ 120 V800
Wattia @ 277 V1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusAnturin tyyppiAikaviiveAjastinalueKatselukulmaJänniteHinta
ACUITY LITHONIA CMR 9 P Läsnäoloanturi Pir 452 Sq. Jalat | AC6JBN 34A206 CMR 9 S452 sq ft.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen30 sekunti. 20 minuuttiin.360 Tutkinnot120 / 277 VAC€171.95
ACUITY LITHONIA CMR 9 P 347 Läsnäoloanturi Pir 452 Sq. Jalat | AC6JBP 34A209 CMR 9 P 347452 sq ft.Passiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen30 sekunti. 20 minuuttiin.360 Tutkinnot120/277/347 VAC€250.61
ACUITY LITHONIA WSX PDT WH Läsnäolotunnistin Pir / micro 2000 Square Feet White | AF7DCG 20VE44 WSX PDT WH2000 sq ft.Kaksoisteknologia PIR / mikrofoniSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€198.24
ACUITY LITHONIA WSX 2P WH Läsnäoloanturi Pir 2000 neliön jalat valkoinen | AF7DCH 20VE45 WSX 2P WH2000 sq ft.Passiivinen infrapunaSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€150.12
ACUITY LITHONIA WSX PDT 2P WH Läsnäoloanturi Pir / micro 2000 neliön jalat valkoinen | AF7DCJ 20VE46 WSX PDT 2P WH2000 sq ft.Kaksoisteknologia PIR / mikrofoniSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€233.78
ACUITY LITHONIA WSX PDT NL WH Läsnäoloanturi Pir / micro 2000 neliön jalat valkoinen | AF7DCK 20VE48 WSX PDT NL WH2000 sq ft.Kaksoisteknologia PIR / mikrofoniSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€173.43
ACUITY LITHONIA WSX 2P NL WH Läsnäoloanturi Pir 2000 neliöjalat valkoinen | AF7DCL 20VE49 WSX 2P NL WH2000 sq ft.Passiivinen infrapunaSäädettävä30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot120 / 277 VAC€178.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WSX PDT 2P NL WH käyttöasteen anturi Pir/mikro 2000 neliöjalkaa valkoinen
€232.71 / yksikkö