ACUITY LITHONIA CB 2 32 MVOLT GEB10IS -koristeelliset loisteputkivalaisimet 120 / 277v | AC3LMB 2UJR9

LITHONIA LIGHTING CB 2 32 MVOLT GEB10IS koristeloistevalaisimet 120/277v

Tuote: AC3LMB Malli: CB 2 32 MVOLT GEB10ISRistiviite: 2UJR9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeelliset loisteputkivalaisimet
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiKäytävä ympäröity
Valaisimen teho58
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
KoteloKylmävalssattu teräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti28
Pituus48 "
LinssiAkryyli
AsennusPinta, varsi, yksikkö tai rivi
Vaihtolinssi1VNR9
Jännite120-277
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.85
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Energiansäästöinen elektroninen liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloAsennusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA RB232M WWGR Koristeellinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2ZGZ 2PFV4 RB232M WWGRTaloudellinen matalan profiilin kääre2.25 "ValkoinenTeräsKatto5"€84.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING CB 2 32 MVOLT GEB10IS koristeloistevalaisimet 120/277v