Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA RB232M WWGR Koristeellinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2ZGZ 2PFV4

LITHONIA LIGHTING RB232M WWGR koristeellinen fluoresoiva valaisin F32t8

Varastossa
Tuote: AC2ZGZ Malli: RB232M WWGRRistiviite: 2PFV4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeelliset loisteputkivalaisimet
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen tyyppiTaloudellinen matalan profiilin kääre
Valaisimen teho58
Korkeus2.25 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti28
Pituus48 "
LinssiAkryyli
AsennusKatto
Vaihtolinssi2UJT1
Jännite120-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.62
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9405108020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksiosainen kanava / päätylevyn muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloAsennusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA CB 2 32 MVOLT GEB10IS -koristeelliset loisteputkivalaisimet 120 / 277v | AC3LMB 2UJR9 CB 2 32 MVOLT GEB10ISKäytävä ympäröity4.5 "Kiiltävä, paistettu valkoinen emaliKylmävalssattu teräsPinta, varsi, yksikkö tai rivi7"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING RB232M WWGR koristeellinen fluoresoiva valaisin F32t8
€84.74 / yksikkö