ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4 | AD6NBX 46F515

LITHONIA LIGHTING 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4

Varastossa
Tuote: AD6NBX Malli: 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835Ristiviite: 46F515

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Troffer Fixture jälkiasennussarja
Värilämpötila.3500K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus3.75 "
LED-vaihto3 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens4500
Lumenia wattia kohden91
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts49
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLED-vaihtoPituusLumensLumenia wattia kohdenTemp. alueWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 2 | AD6NBY 46F516 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture jälkiasennussarjaU-Bend22.625 "3300910-104 astetta F37€291.27
ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 4000 Lm 39w | AG6CVX 35LM24 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer -sarja4 Lamppu LFL48 "42781110 astetta 75 astetta F38.6€264.48
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 2000 Lm 20w | AG6CWB 35LM28 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer -sarja2 Lamppu LFL24 "1944990 astetta 75 astetta F19.7€230.38
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 3000 Lm 30w | AG6CWD 35LM30 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer -sarja2 Lamppu LFL24 "2541910 astetta 75 astetta F27.8€300.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4
€366.80 / yksikkö