ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 4000 Lm 39w | AG6CVX 35LM24

LITHONIA LIGHTING 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 4000 Lm 39w

Varastossa
Tuote: AG6CVX Malli: 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGRRistiviite: 35LM24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Troffer -sarja
Värilämpötila.3500K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Valaisimet sarjaa kohti1
Korkeus3.75 "
Pakkauksen sisältöLED-kortti, ohjain, heijastin ja kiinnike
LED-vaihto4 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens4278
Lumenia wattia kohden111
Temp. alue0 astetta 75 astetta F
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Watts38.6
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405103000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLED-vaihtoPituusLumensLumenia wattia kohdenTemp. alueWattsHinta
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4 | AD6NBX 46F515 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture jälkiasennussarja3 Lamppu LFL48 "4500910-104 astetta F49€358.72
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 2 | AD6NBY 46F516 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture jälkiasennussarjaU-Bend22.625 "3300910-104 astetta F37€284.67
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 2000 Lm 20w | AG6CWB 35LM28 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer -sarja2 Lamppu LFL24 "1944990 astetta 75 astetta F19.7€255.98
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 3000 Lm 30w | AG6CWD 35LM30 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer -sarja2 Lamppu LFL24 "2541910 astetta 75 astetta F27.8€292.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 4000 Lm 39w
€257.64 / yksikkö