ACUITY LITHONIA 2VRT F 3 32 AR12 MVOLT 1/3 GEB10IS Upotettu Troffer Vandal Resistant Vrt F | AG3UGM 33VE01

LITHONIA LIGHTING 2VRT F 3 32 AR12 MVOLT 1/3 GEB10IS Upotettu Troffer Vandal Resistant Vrt F

Varastossa
Tuote: AG3UGM Malli: 2VRT F 3 32 AR12 MVOLT 1/3 GEB10ISRistiviite: 33VE01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€351.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen tyyppiVandaalikestävä
Valaisimen teho84
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen leivottu emali
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä3
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48 "
Jännite120 ja 277
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)15.06
Laivan pituus (cm)133.38
Laivan leveys (cm)67.95
HS-koodi9405106020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Karkea huoltotrukki, iskunkestävä hajotin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACUITY LITHONIA 2VRT G 3 32 AR12 MVOLT 1/3 GEB10IS Upotettu Troffer Vandal Resistant Vrt G | AG3UGL 33VD99 2VRT G 3 32 AR12 MVOLT 1/3 GEB10IS€275.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2VRT F 3 32 AR12 MVOLT 1/3 GEB10IS Upotettu Troffer Vandal Resistant Vrt F
€351.32 / yksikkö