ACUITY LITHONIA 2M 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS Kaupallinen valaisin 3 Lamppu 32wt8 120-277 | AB3HTN 1THR8

LITHONIA LIGHTING 2M 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS kaupallinen valaisin 3 lamppu 32wt8 120-277

Varastossa
Tuote: AB3HTN Malli: 2M 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10ISRistiviite: 1THR8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupallinen loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteYksi, 3-lamppuinen, pikakäynnistys elektroninen
Energy Star -yhteensopivaEi
Valaisimen tyyppiPinta Troffer
Valaisimen teho85
Korkeus3.75 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä3
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti28
Pituus48 "
LinssiAkryyli
AsennusPinta tai varsi
Vaihtolinssi1VNT2
Jännite120-277
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7935
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käytetään kaupallisissa toimistoissa ja vähittäiskaupan sovelluksissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2M 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10IS kaupallinen valaisin 3 lamppu 32wt8 120-277
€161.65 / yksikkö