LISÄVARUSTEET LIETTUA 2AVL2 30L MDR EZ1 LP835 LED-upotettava kaukoputki 3500K 2704 lm | AH9DPH 39UM49

LITHONIA LIGHTING 2AVL2 30L MDR EZ1 LP835 LED upotettu Troffer 3500K 2704 lm

Varastossa
Tuote: AH9DPH Malli: 2AVL2 30L MDR EZ1 LP835Ristiviite: 39UM49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu Troffer
Certificationluokittelematon
Värilämpötila.3500K
CRI82
Valaisimen teho36.0
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus5.5 "
lampun tyyppiLED
LED-vaihto2 Lamppu T8
Pituus24 "
Lumens2704
Lumenia wattia kohden75.0
Nimellinen Koko2 'x 2'
Nimetty elämä60,000 hr.
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.072
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)63.02
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensVärilämpötila.MalliLumenia wattia kohdenNimetty elämäTemp. alueJänniteTakuuHinta
ACUITY LITHONIA 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N100 Upotettu Ambient Troffer 3300L Valkoinen | AA3GHU 11K569 2TL2 33L FW A19 EZ1 LP835 N10033003500KYmpäristön siirto8050,000 tuntia.0-25 astetta C120 ja 277-€396.32
ACUITY LITHONIA 2ACL2 33L EZ1 LP835 N100 Upotettu arkkitehtoninen siirtolaite 3300 L | AA3GHV 11K570 2ACL2 33L EZ1 LP835 N10035003500KArkkitehti Troffer8050,000 tuntia.0-25 astetta C120 ja 277-€578.96
ACUITY LITHONIA 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N100 LED-valaisin 2 x 2 3600L 36W | AC4XBV 31A158 2VTL2 33L ADP EZ1 LP835 N10036003500KVolumetrinen kiinnitys10050,000 hr.0-104 astetta F120/2775 vuoden takuu-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA 2RTL2 33L EZ1 LP835 -valo-LED-yleisalue 3500k | AE2RGY 4ZCZ8 2RTL2 33L EZ1 LP83533003500KVolumetrinen kiinnitys7350,000 tuntia.0-25 astetta C120 ja 277-€414.09
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP835 LED-upotettava kaukoputki 3500K 21W 120-277V | AF6MYG 19YR04 2GTL 2 20L EZ1 LP83520003500KTalous9550,000 hr.0 astetta 104 astetta F120 - 277 VAC5 v.€245.18
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 20L EZ1 LP840 LED-upotettava takataskuri 4000K 21W 120-277V | AF6MYH 19YR05 2GTL 2 20L EZ1 LP84020004000KTalous9550,000 hr.0 astetta 104 astetta F120 - 277 VAC5 v.€223.97
ACUITY LITHONIA 2GTL 2 33L EZ1 LP835 LED-upotettava kaukoputki 3500K 34W 120-277V | AF6MYV 19YR18 2GTL 2 33L EZ1 LP83533003500K-10350,000 hr.0 astetta 104 astetta F120 - 277 VAC5 v.€238.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AVL2 30L MDR EZ1 LP835 LED upotettu Troffer 3500K 2704 lm
€410.31 / yksikkö