ACUITY LITHONIA 11934RE WH Koristeellinen fluoresoiva valaisin 33w 120v | AB3HUT 1THZ1

LITHONIA LIGHTING 11934RE WH koristeloistevalaisin 33w 120v

Tuote: AB3HUT Malli: 11934RE WHRistiviite: 1THZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue60-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Energy Star -yhteensopivaKyllä
Valaisimen tyyppiTurhamaisuus
Valaisimen teho34
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus4.875 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloAlumiinivalu
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF17T8
Lampun watti15
Pituus25.625 "
LinssiValkoinen akryyli
AsennusSeinä
Jännite120
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.29
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 2 Ft. Pituus pehmeä muoto

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 11934RE WH koristeloistevalaisin 33w 120v