Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA 10648RE BZ Valaisin F32t8 120v 64w porrastettu | AD9VLM 4VDE2

LITHONIA LIGHTING 10648RE BZ Fixture F32t8 120v 64w porrastetut päät

Varastossa
Tuote: AD9VLM Malli: 10648RE BZRistiviite: 4VDE2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
Energy Star -yhteensopivaKyllä
Valaisimen tyyppiLineaarinen
Valaisimen teho64
Korkeus3.5 "
Asumisen viimeistelyHarjattu nikkeli
KoteloTeräs
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus49.75 "
LinssiValkoinen akryyli
AsennusKatto
Jännite120
Leveys8.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.15
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)128.78
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9405106010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valkoinen akryyli, jossa on pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen teholampun tyyppiLampun wattiPituusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA 10815 BN Kiinnike F17t8 120v 34w nauhapäät | AD9VLK 4VDD8 10815 XNUMX miljardia euroa34F17T81724.5 "9"€102.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING 10648RE BZ Fixture F32t8 120v 64w porrastetut päät
€195.02 / yksikkö