TOIMINTAPUMPPU IBC-HK-8R2F Letkusarjan halkaisija 1 tuumaa Polypropeeni 8 GPM | AF2ABX 6PFL5

ACTION PUMP IBC-HK-8R2F letkusarjan halkaisija 1 tuuman polypropeeni 8 GPM

Varastossa
Tuote: AF2ABX Malli: IBC-HK-8R2FRistiviite: 6PFL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusarja
Sovittimen tyyppi2 "Nainen
Koko8 GPM
Halkaisija1.33 "
Letku sisäpuolella Dia.1"
Pituus96 "
MateriaaliPVC
Min. Pituus96 sisään.
ItseimeväKyllä
KäytettyPesuaineet, jotkut hapot, kolliinit, öljyt, D-limoneeni, vahat, alkalit, vesi, saippuat
Kostutetut materiaalitPVC, polypropeeni, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4345
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitystyyli (pysyvä)
    • Lupien käyttö (15, 30 ja 55 gallonan rummut, tynnyrit ja annokset)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACTION PUMP IBC-HK-8R2F letkusarjan halkaisija 1 tuuman polypropeeni 8 GPM
€226.87 / yksikkö