Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINTAPUMPPU 2GF -rumpuhana 5 GPM | AF2ABZ 6PFN5

ACTION PUMP 2GF Drum Tap 5 GPM

Varastossa
Tuote: AF2ABZ Malli: 2GFRistiviite: 6PFN5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhanat
Sovittimen tyyppi2 "urospuolinen ydinsulkusopimus
Koko5 GPM
Halkaisija2"
MateriaaliAlumiini
ItseimeväKyllä
KäytettyPesuaineet, öljyt, vahat, vesi, saippuat, jotkut hapot, jotkut alkoholit, väriaineet, voiteluaineet
Kostutetut materiaalitAlumiini, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lupien käyttö (15, 30 ja 55 gallonan rummut ja 2 "NPT-aukot)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACTION PUMP 2GF Drum Tap 5 GPM
€30.87 / yksikkö