Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR225CAP920N päätykappale, manteli, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2JAL 55ME57

ACROVYN FR225CAP920N päätykappale, manteli, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2JAL Malli: FR225CAP920NRistiviite: 55ME57

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriManteli
Korkeus2-1 / 4 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN FR225OS920N päätykappale, manteli, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuuman koko | CF2JAM 55ME58 FR225OS920N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN FR125CAP920N päätykappale, manteli, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa koko | CF2JAN 55ME63 FR125CAP920N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€9.83
ACROVYN FR125OS920N päätykappale, manteli, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa koko | CF2JAP 55ME64 FR125OS920N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€12.81
ACROVYN FR270SCAP920N päätykappale, manteli, 1-1/32 x 2 x 5/64 tuuman koko | CF2JAQ 55ME60 FR270SCAP920N2"1-1 / 32 "€9.66
ACROVYN FR270SOS920N päätykappale, manteli, 1-1/32 x 2 x 5/64 tuuman koko | CF2JAR 55ME61 FR270SOS920N2"1-1 / 32 "€15.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR225CAP920N päätykappale, manteli, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa
€12.90 / yksikkö