Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR225CAP373N Päätykappale, Amber Cherry, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HZY 55MC13

ACROVYN FR225CAP373N Päätykappale, Amber Cherry, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HZY Malli: FR225CAP373NRistiviite: 55MC13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriAmber Cherry
Korkeus2-1 / 4 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP373N päätykappale, Amber Cherry, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HZX 55LV20 SCR40CAP373N4"3 / 4 "€23.73
ACROVYN FR225OS373N päätykappale, Amber Cherry, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HZZ 55MC14 FR225OS373N2-1 / 4 "3 / 4 "€18.90
ACROVYN BG30CAP373N päätykappale, Amber Cherry, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tuumaa Koko | CF2JAC 55LV35 BG30CAP373N2-3 / 4 "1-13 / 16 "€12.08
ACROVYN SCR64MCAP373N päätykappale, Amber Cherry, 1-1/4 x 8 x 5/64 tuuman koko | CF2JAD 55LV32 SCR64MCAP373N8"1-1 / 4 "€44.81
ACROVYN SCR64MOS373N päätykappale, Amber Cherry, 1-1/4 x 8 x 5/64 tuuman koko | CF2JAE 55LV33 SCR64MOS373N8"1-1 / 4 "€49.15
ACROVYN SCR48MCAP373N päätykappale, Amber Cherry, 1-1/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2JAF 55LV26 SCR48MCAP373N4"1-1 / 4 "€34.30
ACROVYN FR270SCAP373N Päätykappale, Amber Cherry, 1-1/32 x 2 x 5/64 tuuman koko | CF2JAG 55MC16 FR270SCAP373N2"1-1 / 32 "€12.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR225CAP373N Päätykappale, Amber Cherry, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa
€16.88 / yksikkö