Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN FR125OS253N Päätykappale, Pergamentti, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HQF 55ME45

ACROVYN FR125OS253N päätykappale, pergamentti, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HQF Malli: FR125OS253NRistiviite: 55ME45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriPergamentti
Korkeus1-1 / 8 "
Pituus1-1 / 8 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP253N päätykappale, pergamentti, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HPV 55LZ01 SCR40CAP253N4"3 / 4 "€18.45
ACROVYN SCR40CAP920N päätytulppa, pergamentti, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HPW 55LZ30 SCR40CAP920N4"3 / 4 "€18.45
ACROVYN FR225CAP253N päätykappale, pergamentti, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HPX 55ME38 FR225CAP253N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS253N päätykappale, pergamentti, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HPY 55ME39 FR225OS253N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN BG10CAP253N päätykappale, pergamentti, 2 x 10 x 5/64 tuumaa koko | CF2HPZ 55LZ10 BG10CAP253N10 "2"€12.67
ACROVYN BG10CAP920N päätykappale, pergamentti, 2 x 10 x 5/64 tuumaa koko | CF2HQA 55LZ39 BG10CAP920N10 "2"€12.67
ACROVYN SCR80MCAP253N päätykappale, pergamentti, 1-3/8 x 8 x 5/64 tuumaa koko | CF2HQB 55LZ04 SCR80MCAP253N8"1-3 / 8 "€16.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN FR125OS253N päätykappale, pergamentti, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa
€12.81 / yksikkö