Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN BG10CAP253N päätykappale, pergamentti, 2 x 10 x 5/64 tuumaa koko | CF2HPZ 55LZ10

ACROVYN BG10CAP253N päätytulppa, pergamentti, koko 2 x 10 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HPZ Malli: BG10CAP253NRistiviite: 55LZ10
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
€12.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriPergamentti
Korkeus10 "
Pituus2"
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR40CAP253N päätykappale, pergamentti, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HPV 55LZ01 SCR40CAP253N4"3 / 4 "€18.45
ACROVYN SCR40CAP920N päätytulppa, pergamentti, 3/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HPW 55LZ30 SCR40CAP920N4"3 / 4 "€18.45
ACROVYN FR225CAP253N päätykappale, pergamentti, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HPX 55ME38 FR225CAP253N2-1 / 4 "3 / 4 "€12.90
ACROVYN FR225OS253N päätykappale, pergamentti, 3/4 x 2-1/4 x 5/64 tuumaa koko | CF2HPY 55ME39 FR225OS253N2-1 / 4 "3 / 4 "€14.33
ACROVYN BG10CAP920N päätykappale, pergamentti, 2 x 10 x 5/64 tuumaa koko | CF2HQA 55LZ39 BG10CAP920N10 "2"€12.67
ACROVYN SCR80MCAP253N päätykappale, pergamentti, 1-3/8 x 8 x 5/64 tuumaa koko | CF2HQB 55LZ04 SCR80MCAP253N8"1-3 / 8 "€16.26
ACROVYN SCR80MCAP920N päätykappale, pergamentti, 1-3/8 x 8 x 5/64 tuumaa koko | CF2HQC 55LZ33 SCR80MCAP920N8"1-3 / 8 "€21.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG10CAP253N päätytulppa, pergamentti, koko 2 x 10 x 5/64 tuumaa
€12.67 / yksikkö