Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN BG30CAP933N päätykappale, Mission White, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tuuman koko | CF2HTD 55LW52

ACROVYN BG30CAP933N päätykappale, Mission White, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HTD Malli: BG30CAP933NRistiviite: 55LW52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriTehtävä Valkoinen
Korkeus2-3 / 4 "
Pituus1-13 / 16 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
ACROVYN SCR80MCAP933N päätykappale, Mission White, 1-3/8 x 8 x 5/64 tuuman koko | CF2HTC 55LW40 SCR80MCAP933N8"1-3 / 8 "€21.60
ACROVYN FR125CAP933N Päätykappale, Valkoinen, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HTE 55MC71 FR125CAP933N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€9.83
ACROVYN FR125OS933N päätykappale, Mission White, 1-1/8 x 1-1/8 x 5/64 tuuman koko | CF2HTF 55MC72 FR125OS933N1-1 / 8 "1-1 / 8 "€12.81
ACROVYN SCR64MCAP933N päätykappale, Mission White, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HTG 55LW49 SCR64MCAP933N6"1-1 / 4 "€17.90
ACROVYN SCR64MOS933N päätykappale, Mission White, 1-1/4 x 6 x 5/64 tuuman koko | CF2HTH 55LW50 SCR64MOS933N6"1-1 / 4 "€39.80
ACROVYN SCR48MCAP933N päätykappale, Mission White, 1-1/4 x 4 x 5/64 tuuman koko | CF2HTJ 55LW43 SCR48MCAP933N4"1-1 / 4 "€14.04
ACROVYN FR270SCAP933N Päätykappale, Valkoinen, 1-1/32 x 2 x 5/64 tuuman koko | CF2HTK 55MC68 FR270SCAP933N2"1-1 / 32 "€9.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG30CAP933N päätykappale, Mission White, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tuumaa
€7.91 / yksikkö