Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAST AF633 tärinäneristin 185 Lb Max 5 / 16-18 | AF9TTF 30UN27

GAST AF633 tärinäeristin 185 Lb Max 5/16-18

Varastossa
Tuote: AF9TTF Malli: AF633Ristiviite: 30UN27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCyl. Tärinäeristin
Sylinteri Dia.1"
Korkeus1.25 "
MateriaaliKumi
Maks. Lataa alaspäin puristus (Lb.)185
Maks. Kuormitus sivusuunnassa (Lb)45
AsennusPuristus
Vastustuskykyinen jollekkinhiertymä
RuuvitKirkas sinkitty, luokka 5
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiMieslangat päättyvät molemmat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8487900080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST AF633 tärinäeristin 185 Lb Max 5/16-18
€59.43 / yksikkö