ACROVYN BG30479N Puskurisuoja, cappuccino, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuuman korkeus, 5/64 tuuman paksu | CF2NTU 55LZ73

ACROVYN BG30479N Puskurin suojus, Cappuccino, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CF2NTU Malli: BG30479NRistiviite: 55LZ73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
VäriCappuccino
Korkeus2-3 / 4 "
Pituus240 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ACROVYN BG10479N Puskurisuoja, cappuccino, pituus 240 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa | CF2NTT 55LZ67 BG10479N4"€912.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG30479N Puskurin suojus, Cappuccino, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu
€757.93 / yksikkö