ACROVYN BG30253N Puskurisuoja, pergamentti, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuuman korkeus, 5/64 tuuman paksu | CF2NRW 55LZ15

ACROVYN BG30253N Puskurin suojus, pergamentti, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CF2NRW Malli: BG30253NRistiviite: 55LZ15

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
VäriPergamentti
Korkeus2-3 / 4 "
Pituus240 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ACROVYN BG10253N Puskurisuoja, pergamentti, pituus 240 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, paksuus 5/64 tuumaa | CF2NRU 55LZ09 BG10253N4"€912.04
ACROVYN BG10920N Puskurisuoja, pergamentti, 240 tuuman pituus, 4 tuuman korkeus, 5/64 tuuman paksu | CF2NRV 55LZ38 BG10920N4"€912.04
ACROVYN BG30920N Puskurisuoja, pergamentti, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuuman korkeus, 5/64 tuuman paksu | CF2NRX 55LZ44 BG30920N2-3 / 4 "€757.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG30253N Puskurin suojus, pergamentti, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu
€757.93 / yksikkö