ACROVYN BG301351N Puskurin suojus, Smokey Elm, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu | CF2NRL 55LW22

ACROVYN BG301351N Puskurin suojus, Smokey Elm, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CF2NRL Malli: BG301351NRistiviite: 55LW22

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€990.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVartija
VäriSmokey Elm
Korkeus2-3 / 4 "
Pituus240 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
ACROVYN BG101351N Puskurin suojus, Smokey Elm, 240 tuuman pituus, 4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu | CF2NRK 55LW16 BG101351N4"€1,030.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN BG301351N Puskurin suojus, Smokey Elm, 240 tuuman pituus, 2-3/4 tuumaa korkeus, 5/64 tuumaa paksu
€990.90 / yksikkö