ACROVYN 6C262N Käsijohde, Sisustus, Driftwood | CF2AZP 55LP07

ACROVYN 6C262N Käsijohde, Sisustus, Driftwood

Varastossa
Tuote: CF2AZP Malli: 6C262NRistiviite: 55LP07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriAjopuut
Kokonaiskorkeus4-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN HRO6262N Käsijohde, sisätilat, ajopuu | CF2AZQ 55LP12 HRO6262N5-5 / 8 "€609.08
ACROVYN 4CQL262N Kaide, sisustus, ajopuu | CF2AZR 55LR84 4CQL262N5-1 / 2 "€1,257.69
ACROVYN HRB20262N Kaide, sisätilat, ajopuu | CF2AZT 55LR88 HRB20262N5-5 / 8 "€1,391.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 6C262N Käsijohde, Sisustus, Driftwood
€606.43 / yksikkö