ACROVYN 4CQL920N Kaide, sisä, manteli | CF2BAW 55LU11

ACROVYN 4CQL920N Kaide, sisäpuoli, manteli

Varastossa
Tuote: CF2BAW Malli: 4CQL920NRistiviite: 55LU11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,257.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaide
VäriManteli
Kokonaiskorkeus5-1 / 2 "
Kokonaispituus240 "
Tyyppisisusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
ACROVYN 6C920N Kaide, Sisustus, Manteli | CF2BAU 55LP37 6C920N4-1 / 2 "€606.43
ACROVYN HRO6920N Käsijohde, Sisustus, Manteli | CF2BAV 55LP42 HRO6920N5-5 / 8 "€609.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CQL920N Kaide, sisäpuoli, manteli
€1,257.69 / yksikkö