Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACROVYN 4CCAP410N päätykappale, hopea, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa | CF2HNT 55LU52

ACROVYN 4CCAP410N päätykappale, hopea, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2HNT Malli: 4CCAP410NRistiviite: 55LU52

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriHopea
Korkeus5-1 / 2 "
Pituus5-1 / 2 "
MateriaaliAcrovyn
Paksuus5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusTyyppiHinta
ACROVYN HRB20CAPL410N Vasen päätykorkki, iskunkestävä, hopea | CE9YKR 55LU55 HRB20CAPL410NHopea--Iskunkestävä€70.70
ACROVYN HRB20CAPL314N vasen päätytulppa, iskunkestävä, Ozark | CE9YKT 55LU32 HRB20CAPL314Nozark--Iskunkestävä€51.45
ACROVYN HRB20CAPL108N vasen päätytulppa, iskunkestävä, musta | CE9YKY 55LU48 HRB20CAPL108NMusta--Iskunkestävä€51.45
ACROVYN HRB20CAPL920N vasen päätytulppa, iskunkestävä, manteli | CE9YLA 55LU16 HRB20CAPL920NManteli--Iskunkestävä€51.45
ACROVYN BG10CAP949N päätykappale, valkoinen, 2 x 10 x 5/64 tuumaa koko | CF2HMR 55LX05 BG10CAP949NValkoinen10 "2"-€12.67
ACROVYN SCR80MCAP949N päätykappale, valkoinen, 1-3/8 x 8 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HMT 55LW98 SCR80MCAP949NValkoinen8"1-3 / 8 "-€16.26
ACROVYN BG30CAP949N päätykappale, valkoinen, 1-13/16 x 2-3/4 x 5/64 tuumaa Koko | CF2HMU 55LX11 BG30CAP949NValkoinen2-3 / 4 "1-13 / 16 "-€8.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACROVYN 4CCAP410N päätykappale, hopea, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 tuumaa
€75.00 / yksikkö