Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2570-012-000 jarrukansi | AB9REE 2EWA5

ACORN 2570-012-000 Pysäytä konepelti

Varastossa
Tuote: AB9REE Malli: 2570-012-000Ristiviite: 2EWA5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäytä konepelti
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Acorn 2570-012-000 stop-konepelti on ihanteellinen LVI-järjestelmiin kaupallisissa ja laitoksissa, kuten julkisissa wc-tiloissa. Sen tehtävänä on koteloida ja suojata pysäytysmekanismia, estää peukalointia ja varmistaa LVI-laitteiden luotettavan toiminnan. Stop-konepelti parantaa vedenhallintamekanismien yleistä kestävyyttä ja turvallisuutta, mikä edistää veden tehokasta ja keskeytymätöntä virtausta.

Ominaisuudet:

  • Acorn 2570-012-000 stop-konepelti on yhteensopiva Acorn-merkkisten valaisimien kanssa, jotka on suunniteltu erityisesti wc- ja wc-venttiilien, wc-tilojen ja suihkujen yhdistelmään.
  • Se on suunniteltu käytettäväksi vankiloiden wc-tiloissa, ja se sulkee huuhtelumekanismin peukaloinnin ja väärinkäytön estämiseksi.
  • Tämä pysäytinkonepelti tarjoaa kestävän ulkokuoren, joka estää tehokkaasti luvattoman pääsyn vankilan wc-tilojen sisäosiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä huoltoa suositellaan Acorn 2570-012-000 stop-konepellille?

A. Säännölliset tarkastukset tulee suorittaa kulumisen, korroosion tai vaurioiden varalta. Jos ongelmia havaitaan, nopea huomio ja tarvittavat korjaukset tai vaihdot on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi rutiinipuhdistusta roskat tai sedimentin kerääntymisen poistamiseksi suositellaan mahdollisten esteiden estämiseksi pysäytinkokoonpanossa.

K. Mitä mahdollisia seurauksia voi olla, jos murtunutta tai vaurioitunutta konepeltiä ei vaihdeta?

A. Viivästynyt vaihtaminen voi vaarantaa vankilan wc:n turvallisuuden ja toiminnan, mikä voi johtaa mahdolliseen peukalointiin tai väärinkäyttöön.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2570-012-000 Pysäytä konepelti
€18.93 / yksikkö