Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2566-025-001 Ilmanohjauksen painonappikokoonpano Yksilämpötilainen AA8MHA 19C796

ACORN 2566-025-001 Ilmanohjaimen painikeyhdistelmä Yksilämpötila

Varastossa
Tuote: AA8MHA Malli: 2566-025-001Ristiviite: 19C796

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanohjauksen painonappikokoonpano
Sopii tuotemerkkiintammenterho
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa49T888, 49T890
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero486B, 486BADA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Acorn 2566-025-001 ilmanohjauksen painikekokoonpanoa käytetään LVI- ja valmistusteollisuudessa. Se mahdollistaa ilmavirran, prosessien ja koneiden tarkan ohjauksen. Tämä kokoonpano varmistaa tehokkaan toiminnan, koska käyttäjät voivat säätää ilmanpainetta yksinkertaisella painikkeella. Sen luotettavuus ja toiminnallisuus tekevät siitä kiinteän sovelluksen, joka vaatii reagoivaa ilmanohjausta, mikä parantaa turvallisuutta ja suorituskykyä teollisuusympäristöissä. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa ilmanohjauspainikekokoonpanoa?

V. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus, kestävyys, asennuksen helppous, huoltovaatimukset, ympäristösoveltuvuus, mukautusvaihtoehdot, turvaominaisuudet, takuu, alan standardien noudattaminen, arvostelut, sovellusten monipuolisuus ja varaosien saatavuus.

K. Kuinka voin asentaa tämän ilmanohjaimen painikekokoonpanon?

A.

  • Varmista ennen asennusta, että vedensyöttö pesualtaaseen tai ilmanohjausjärjestelmään on suljettu turvallisuuden vuoksi.
  • Irrota vanha kokoonpano irrottamalla se varovasti, jos vaihdat olemassa olevan painikekokoonpanon.
  • Puhdista ja valmistele pesualtaan tai ilmanohjausjärjestelmän asennusalue, johon painonappikokoonpano asennetaan.
  • Aseta tämä Acorn 2566-025-001 -ilmanohjauspainikekokoonpano sille varattuun paikkaan optimaalisen käytön ja käyttömukavuuden takaamiseksi.
  • Käytä mukana toimitettuja kiinnityslaitteita tai kiinnikkeitä kiinnittääksesi kokoonpanon turvallisesti ja varmistaen vakauden.
  • Kytke vesi- tai ilmajärjestelmä päälle, tarkista, onko kokoonpanon ympärillä vuotoja ja kiristä liitännät tarvittaessa.
  • Paina painiketta tarkistaaksesi ilmansäädön toiminnan, mikä varmistaa sujuvan toiminnan ja luotettavan ilman vapautuksen.

K. Kuinka huoltan Acorn 2566-025-001 -ilmanohjauspainikekokoonpanoa?

A.

  • Puhdista painike säännöllisesti miedolla saippualiuoksella ja pehmeällä liinalla lian ja jäänteiden poistamiseksi.
  • Tarkasta kokoonpano säännöllisesti roskien tai vieraiden hiukkasten varalta, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
  • Tarkista tiivisteet ja tiivisteet kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa oikean tiivisteen varmistamiseksi.
  • Tarkista kaikki liitännät varmistaaksesi, että ne ovat tiukat ja tukevat, varsinkin jos on merkkejä vuodoista.
  • Testaa painiketta ajoittain varmistaaksesi tasaisen ja tasaisen ilmanohjaustoiminnon.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2566-025-001 Ilmanohjaimen painikeyhdistelmä Yksilämpötila
€50.60 / yksikkö