Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2302-020-001 Penal-matic (r) -patruunan kokoonpano | AB9RCV 2EVU6

ACORN 2302-020-001 Penal-matic (r) Kasettikokoonpano

Varastossa
Tuote: AB9RCV Malli: 2302-020-001Ristiviite: 2EVU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenal-Matic (R) -patruunan kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACORN 2302-000-001 Penal-matic(r) patruunakokoonpano | AB9RCT 2EVU4 2302-000-001€141.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2302-020-001 Penal-matic (r) Kasettikokoonpano
€232.16 / yksikkö