Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 2195-010-000 punottu syöttöletku ruostumatonta terästä 6 tuumaa | AB9RCL 2EVT7

ACORN 2195-010-000 punottu syöttöletku ruostumatonta terästä 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9RCL Malli: 2195-010-000Ristiviite: 2EVT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunottu syöttöletku
Koko1/2 "NPS x 6-1 / 4" L
TyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7306405080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 2195-010-000 punottu syöttöletku ruostumatonta terästä 6 tuumaa
€27.43 / yksikkö