Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 1895-450-001 Nylon-puristusmutterit 1/8 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB9RCE 2EVT1

ACORN 1895-450-001 Nylon-puristusmutterit 1/8 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9RCE Malli: 1895-450-001Ristiviite: 2EVT1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusmutterit
Koko1/8 "OD
TyyppiNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
ACORN 1895-451-001 Nylon-puristusmutterit 1/4 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB9RCF 2EVT2 1895-451-001Puristusmutteri muovisella tarttujalla1/4 "OD10€33.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 1895-450-001 Nylon-puristusmutterit 1/8 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus
€18.41 /pakkaus