Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0528-000-002 Pysäytyskokoonpano kromatut pesulähteet | AA8MGN 19C785

ACORN 0528-000-002 Pysäytä kokoonpano kromipesulähteet

Varastossa
Tuote: AA8MGN Malli: 0528-000-002Ristiviite: 19C785

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLopeta kokoonpano
Sopii tuotemerkkiintammenterho
MateriaaliKromattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACORN 2755-000-001 Pysäytä kokoonpano | AB9RFA 2EWD8 2755-000-001€140.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0528-000-002 Pysäytä kokoonpano kromipesulähteet
€65.64 / yksikkö