KERN AND SOHN BID 1T-4D lattiavaaka, 600 ja 1500 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus | CJ7ACL

KERN AND SOHN BID 1T-4D -lattiavaaka, 600 ja 1500 kg maks. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7ACL Malli: BID 1T-4D

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,232.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Akun latausaika3 tuntia.
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.6, 1.5 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Max. nykyinen0.4A
Työlavan syvyys108 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus100, 200 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1200 x 1500 mm
toistettavuus0.2, 0.5 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ
Punnituskapasiteetin600, 1500 kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1200 1500 108 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1500 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1200 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)156
Laivan leveys (cm)127
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnituskapasiteetinPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN BID 1T-4DS lattiavaaka, 600 ja 1500 kg Max. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus | CJ7ACM TARJOUS 1T-4DS+/-0.6, 1.5 kg100, 200 g1000 x 1000 mm600, 1500 kgX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€1,691.34
KERN AND SOHN BID 3T-3D lattiavaaka, 1500 ja 3000kg Max. Punnitus, 200 ja 500 g Luettavuus | CJ7ACN TARJOUS 3T-3D+/-1.5, 3 kg200, 500 g1200 x 1500 mm1500, 3000 kgX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,232.56
KERN AND SOHN BID 3T-3DL lattiavaaka, 1500 ja 3000kg Max. Punnitus, 200 ja 500 g Luettavuus | CJ7ACP TARJOUS 3T-3DL+/-1.5, 3 kg200, 500 g1500 x 1500 mm1500, 3000 kgX x 1500 1500 108 mm1500 mm1500 mm€2,570.83
KERN AND SOHN BID 600K-1D lattiavaaka, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus | CJ7ACQ HINTA 600K-1D+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1200 x 1500 mm300, 600 kgX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,232.56
KERN AND SOHN BID 600K-1DS lattiavaaka, 300 ja 600 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus | CJ7ACR HINTA 600K-1DS+/-0.3, 0.6 kg50, 100 g1000 x 1000 mm300, 600 kgX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€1,650.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BID 1T-4D -lattiavaaka, 600 ja 1500 kg maks. Punnitus, 100 ja 200 g Luettavuus
€2,232.56 / yksikkö