Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACORN 0409-011-001 Varirengas 5/16 Id x 7/16 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AA8MGJ 19C781

ACORN 0409-011-001 Vararengas 5/16 id x 7/16 tuumaa, ulkohalkaisija-10 kpl

Varastossa
Tuote: AA8MGJ Malli: 0409-011-001Ristiviite: 19C781

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVararengas
Sopii tuotemerkkiintammenterho
Koko5/16 "ID x 7/16" ulkohalkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 0409-011-001 Vararengas 5/16 id x 7/16 tuumaa, ulkohalkaisija-10 kpl
€27.33 /pakkaus