ACME ELECTRIC TF220505S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 440/220V, 50kVA | BD4QXG

ACME ELECTRIC TF220505S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 440/220V, 50kVA

Varastossa
Tuote: BD4QXG Malli: TF220505S

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,856.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus50 Hz
Korkeus29.41 "
kVA-luokitus50 kVA
Pituus22.37 "
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite440V
Toisiojännite220Y / 127V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys28.15 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 196.65

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 440 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 220/127 V tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKorkeusPituusMaks. LämpötilaNEMA-luokitusLeveysHinta
ACME ELECTRIC TF220105S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 440/220V, 10kVA | BC7VMM TF220105Skapseloitu18.9 "9"115 astetta CNema 3R20.3 "€3,796.87
ACME ELECTRIC TF220255S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 440/220V, 25kVA | BD3FDC TF220255SVentilated25.5 "19.4 "150 astetta CNEMA 224.4 "€4,509.04
ACME ELECTRIC TF220155S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 440/220V, 15kVA | BD3PGH TF220155SVentilated25.5 "19.4 "150 astetta CNEMA 224.4 "€4,083.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TF220505S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 440/220V, 50kVA
€5,856.72 / yksikkö