ACME ELECTRIC T3225K0053B Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/480V, 225kVA | CD7KCP

ACME ELECTRIC T3225K0053B Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/480V, 225kVA

Tuote: CD7KCP Malli: T3225K0053B
€14,031.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenVentilated
Tehokkuus98.94%
Virtausnopeus150 neliömetriä
Taajuus60 Hz
Korkeus41.52 "
kVA-luokitus225 kVA
Pituus29.87 "
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila150 astetta C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNema 3R
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Ensiöjännite480V
Toisiojännite480Y / 277V
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus485 RPM
Vääntömomentti930 Nm
Leveys32.9 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480 V ensiöjännitteen kolmioliitäntä, 480/277 V toisiojännitteen tähtiliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppirakentaminenSyvyysEnsiöjänniteToisiojänniteAkselin tyyppiNopeusVääntömomenttiHinta
ACME ELECTRIC T2A533291S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 6kVA | AE2EDC 4WTZ2 T2A533291S--8.82 "-----€1,652.71
ACME ELECTRIC T3533411S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 15kVA | AE2EDD 4WTZ6 T3533411S--9.03 "-----€3,315.78
ACME ELECTRIC T2A533401S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/240V, 9kVA | BC7PCE T2A533401SSeinäkapseloitu-480V240D 120V---€2,364.18
ACME ELECTRIC T3533111S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | BC7PCH T3533111SLattiakapseloitu-480V208Y / 120V---€2,776.03
ACME ELECTRIC T2A533281S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/240V, 3kVA | BC7PCK T2A533281SSeinäkapseloitu-480V240D 120V---€1,218.13
ACME ELECTRIC T2A533101S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 9kVA | BC7PCP T2A533101SSeinäkapseloitu-480V208Y / 120V---€1,918.90
ACME ELECTRIC T2A533091S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 6kVA | BC7PCR T2A533091SSeinäkapseloitu-480V208Y / 120V---€1,756.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T3225K0053B Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 480/480V, 225kVA
€14,031.21 / yksikkö