ACME ELECTRIC T2A533291S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 6kVA | AE2EDC 4WTZ2

ACME ELECTRIC T2A533291S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 6kVA

Varastossa
Tuote: AE2EDC Malli: T2A533291SRistiviite: 4WTZ2

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,554.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Syvyys8.82 "
Kotelon viimeistelyHarmaa jauhepolyuretaanimaali
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiulko-
Korkeus11.83 "
Hz60
Tulojännite480 VAC Delta
AsennusSeinä
Lähtöjännite240 VAC Delta/120 VAC Center Napauta
Vaihe3
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus6KVA
Leveys14.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8504320000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480 V ensiöjännite, 240/120 V toisiojännite, kolmioliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppirakentaminenSyvyysEnsiöjänniteToisiojänniteAkselin tyyppiNopeusVääntömomenttiHinta
ACME ELECTRIC T3533411S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 15kVA | AE2EDD 4WTZ6 T3533411S--9.03 "-----€3,118.38
ACME ELECTRIC T2A533401S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/240V, 9kVA | BC7PCE T2A533401SSeinäkapseloitu-480V240D 120V---€1,166.15
ACME ELECTRIC T3533111S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | BC7PCH T3533111SLattiakapseloitu-480V208Y / 120V---€1,740.88
ACME ELECTRIC T2A533281S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/240V, 3kVA | BC7PCK T2A533281SSeinäkapseloitu-480V240D 120V---€704.28
ACME ELECTRIC T2A533101S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 9kVA | BC7PCP T2A533101SSeinäkapseloitu-480V208Y / 120V---€1,166.15
ACME ELECTRIC T2A533091S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 6kVA | BC7PCR T2A533091SSeinäkapseloitu-480V208Y / 120V---€1,183.12
ACME ELECTRIC T2A533081S Jakomuuntaja, Pienjännite, Kolmivaiheinen, 480/208V, 3kVA | BC7PCZ T2A533081SSeinäkapseloitu-480V208Y / 120V---€952.58

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T2A533291S Jakomuuntaja, matalajännite, kolmivaiheinen, 6kVA
€1,554.33 / yksikkö