Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

ACME ELECTRIC DTGB01184S Drive Isolamuuntaja, kolmivaiheinen, 460/460V, 118kVA | BD2DRN

ACME ELECTRIC DTGB01184S Drive Isolamuuntaja, kolmivaiheinen, 460/460V, 118kVA

Varastossa
Tuote: BD2DRN Malli: DTGB01184S

Hanki se heinäkuu 13, keskiviikkonespäivä

€ 4,887.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAja Isolamuuntaja
rakentaminenVentilated
Taajuus60 Hz
Korkeus35.9 "
kVA-luokitus118 kVA
Pituus26.88 "
Maks. Lämpötila150 astettarees C
AsennustyyppiLattia
NEMA-luokitusNEMA 2
Ensiöjännite460V
Toisiojännite460Y / 266V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys31.9 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 344.25

Tuotteen yksityiskohdat:

  • 460V ensiöjännite Delta Liitäntä, 460/266V toisiojännite Star Yhteys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämitysmateriaaliAsennustyyppiPituusMaks. LämpötilaToisiojänniterakentaminenNEMA-luokitusEnsiöjännite Hinta
ACME ELECTRIC DTGB72S Drive Isolamuuntaja, kolmivaiheinen, 460/460V, 7.5kVA | BC7PJP DTGB72SKupariSeinä7.37 "115 astettarees C460Y / 266VLiiteapsulatedNema 3R460V€ 1,544.31
ACME ELECTRIC DTGA72S Drive Isolamuuntaja, kolmivaiheinen, 460/230V, 7.5kVA | BC7PLB DTGA72SKupariSeinä7.37 "115 astettarees C230Y / 133VLiiteapsulatedNema 3R460V€ 1,544.31
ACME ELECTRIC DTGA0202S Drive Isolamuuntaja, kolmivaiheinen, 460/230V, 20kVA | BC7PPR DTGA0202SAlumiiniLattia10.18 "115 astettarees C230Y / 133VLiiteapsulatedNema 3R460V€ 2,120.99
ACME ELECTRIC DTGA0142S Drive Isolamuuntaja, kolmivaiheinen, 460/230V, 14kVA | BC7PXU DTGA0142SAlumiiniLattia9.03 "115 astettarees C230Y / 133VLiiteapsulatedNema 3R460V€ 1,737.90
ACME ELECTRIC DTHA01184S Drive Isolamuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 118kVA | BC7QHB DTHA01184SAlumiiniLattia26.88 "150 astettarees C230Y / 133VVentilatedNEMA 2575V€ 4,887.03
ACME ELECTRIC DTHA0514S Drive Isolamuuntaja, kolmivaiheinen, 575/230V, 51kVA | BC7QPH DTHA0514SAlumiiniLattia22.37 "150 astettarees C230Y / 133VVentilatedNEMA 2575V€ 3,337.64
ACME ELECTRIC DTGB0274S Drive Isolamuuntaja, kolmivaiheinen, 460/460V, 27kVA | BC7THY DTGB0274SAlumiiniLattia19.37 "150 astettarees C460Y / 266VVentilatedNEMA 2460V€ 2,625.68

Yhteystiedot

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ACME ELECTRIC DTGB01184S Drive Isolamuuntaja, kolmivaiheinen, 460/460V, 118kVA
€ 4,887.03 / yksikkö