ACCUSHIM D-SERVICE KIT Huoltolevysarja, 5 x 5 tuuman koko, 80 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENX

ACCUSHIM D-SERVICE KIT Huoltolevysarja, 5 x 5 tuuman koko, 80 osaa, ruostumaton teräs

Tuote: CE8ENX Malli: D-SERVICE KIT
€348.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pultin koko1-1-5 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä80
Koko5 x 5 "
Slot Width1 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • käytettäväksi 1 "- 1-5 / 8" pidäpulttien kanssa, pakkauksen sisältö- välilevyn paksuus (0.001 "/0.003" /0.005 "/0.010" /0.015 "/0.020" /0.025 "/0.050") 10 kpl, Paikan leveys on hieman suurempi kuin 1-5 / 8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPalojen lukumääräKokoSlot WidthHinta
ACCUSHIM A-FULL KIT Täysi välilevysarja, 2 x 2 tuuman koko, välilevyn ulosvetimellä, 260 kpl, ruostumaton teräs | CE8EMZ A-TÄYSSARJA1/4 - 5/8 "2602 x 2 "5 / 8 "€381.72
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-STARTER KIT Aloituslevysarja, 2 x 2 tuuman koko, 166 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENA A-KÄYNNISTINSARJA1/4 - 5/8 "1662 x 2 "5 / 8 "€319.33
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-MINI KIT Mini Shim Kit, 2 x 2 tuuman koko, 130 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENB A-MINISARJA1/4 - 5/8 "1302 x 2 "5 / 8 "€275.00
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-SERVICE KIT Huoltolevysarja, 2 x 2 tuuman koko, 80 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENC A-HUOLTOSARJA1/4 - 5/8 "802 x 2 "5 / 8 "€163.36
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM A-INSTALLER KIT Asennuslevysarja, 2 x 2 tuuman koko, 48 kpl, ruostumaton teräs | CE8END A-ASENNUSSARJA1/4 - 5/8 "482 x 2 "5 / 8 "€192.91
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM B-FULL KIT Täysi välilevysarja, 3 x 3 tuuman koko, välilevyn ulosvetimellä, 260 kpl, ruostumaton teräs | CE8ENF B-TÄYSSARJA1/2 - 3/4 "2603 x 3 "3 / 4 "€562.32
Tarjouspyyntö
ACCUSHIM B-STARTER KIT Aloituslevysarja, 3 x 3 tuuman koko, 166 kpl, ruostumaton teräs | CE8FIN B-KÄYNNISTINSARJA1/2 - 3/4 "1663 x 3 "3 / 4 "€381.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUSHIM D-SERVICE KIT Huoltolevysarja, 5 x 5 tuuman koko, 80 osaa, ruostumaton teräs
€348.89 / yksikkö