Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE C 3307-24D Laatikon liukukansi, Pehmeä kiinnike, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMN 4KRU1

ACCURIDE C 3307-24D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KMN Malli: C 3307-24DRistiviite: 4KRU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus24 "
SulkemistyyppiPehmeä sulje
VäriHopea
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäSalpa
Laajennettu pituus32 "
Laajennuksen tyyppi3/4 jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 16 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiKiinnike tai kova
Yli matka1"
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti135 lb
Sivutila1 / 2 "
Testattu laatikon leveys16 "
Matkan pituus25 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5605
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)
    • Yli matkan (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusMatkan pituusKantavuusSuorittaa loppuunPkg. MääräHinta
ACCURIDE C 3307-18D Laatikon liukukappale, Pehmeästi sulkeutuva kannake, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMK 4KRT7 C 3307-18D18 "19 "150 lbSinkitty2€147.03
ACCURIDE C 3307-20D Laatikon liukukansi, Pehmeä kiinnike, 20 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KML 4KRT8 C 3307-20D20 "21 "150 lbSinkitty2€150.19
ACCURIDE C 3307-22D Laatikon liukukansi, Pehmeä kiinnike, 22 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMM 4KRT9 C 3307-22D22 "23 "150 lbSinkitty2€156.46
ACCURIDE C 3307-26D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 26 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMP 4KRU2 C 3307-26D26 "27 "150 lbSinkitty2€165.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE C 3307-24D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus
€161.18 /pakkaus