Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE C 3307-20D Laatikon liukukansi, Pehmeä kiinnike, 20 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KML 4KRT8

ACCURIDE C 3307-20D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 20 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KML Malli: C 3307-20DRistiviite: 4KRT8
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
€150.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus20 "
SulkemistyyppiPehmeä sulje
VäriHopea
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäSalpa
Laajennettu pituus32 "
Laajennuksen tyyppi3/4 jatke
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 16 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiKiinnike tai kova
Yli matka1"
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti145 lb
Sivutila1 / 2 "
Testattu laatikon leveys16 "
Matkan pituus21 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.124
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)
    • Yli matkan (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusMatkan pituusKantavuusSuorittaa loppuunPkg. MääräHinta
ACCURIDE C 3307-18D Laatikon liukukappale, Pehmeästi sulkeutuva kannake, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMK 4KRT7 C 3307-18D18 "19 "150 lbSinkitty2€147.03
ACCURIDE C 3307-22D Laatikon liukukansi, Pehmeä kiinnike, 22 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMM 4KRT9 C 3307-22D22 "23 "150 lbSinkitty2€156.46
ACCURIDE C 3307-24D Laatikon liukukansi, Pehmeä kiinnike, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMN 4KRU1 C 3307-24D24 "25 "150 lbSinkitty2€161.18
ACCURIDE C 3307-26D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 26 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMP 4KRU2 C 3307-26D26 "27 "150 lbSinkitty2€165.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE C 3307-20D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 20 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus
€150.19 /pakkaus