Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE C 301 -2590-18D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMF 4KRR7

ACCURIDE C 301 -2590-18D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KMF Malli: C 301 -2590-18DRistiviite: 4KRR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus18 "
SulkemistyyppiPehmeä sulje
VäriHopea
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäEi katkaise yhteyttä
Laajennettu pituus32 "
Laajennuksen tyyppiYli matka ilman irrotusta
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1.54 "
Kantavuus155 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiKiinnike
Yli matka0.83 "
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti130 lb
Sivutila.75 dia, 2.25 "
Testattu laatikon leveys16 "
Matkan pituus18-53 / 64 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6955
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)
    • Yli matkan (83 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusMatkan pituusKantavuusMateriaaliPkg. MääräHinta
ACCURIDE C 301 -2590-20D Laatikon liukukansi, Pehmeästi sulkeutuva kannake, 20 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMG 4KRR8 C 301-2590-20D20 "20-53 / 64 "155 lbTeräs2€171.47
ACCURIDE C 301 -2590-22D Laatikon liukukappale, Pehmeästi sulkeutuva kannake, 22 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMH 4KRR9 C 301-2590-22D22 "22-53 / 64 "155 lbTeräs2€190.09
ACCURIDE C 301 -2590-24D Laatikon liukukansi, Pehmeä kiinnike, 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMJ 4KRT1 C 301-2590-24D24 "24-53 / 64 "155 lbTeräs1€202.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE C 301 -2590-18D Laatikkoliuku, pehmeästi sulkeutuva kannake, 18 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus
€167.29 /pakkaus