Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKAT VALMISTETUT TUOTTEET RYHMÄ ZSS616M6X20 Pistorasiaruuvi, 20mm pituus, M6 x 1 kierrekoko, luokka 316H5 | CG6LZE 484Z51

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X20 kantapääruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LZE Malli: ZSS616M6X20Ristiviite: 484Z51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Aseman koko5 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.10 mm
Pään korkeus6.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus20ft.
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus20 mm
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X20 kantapääruuvi, pituus 20 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka 316H5
€18.85 / yksikkö